曜日別特売

LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - ZATTALEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - ZATTA
(3件のレビュー)

USB充電式LEDワークライトです。
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63170767L130736535×205×25
1,298
1,428(税込)
当日出荷
※商品画像63170776L1307413550×270×35
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 寿命が短い
株式会社 各務原整備

割とすぐにバッテリーが駄目になるか充電の端子が駄目になるかで使えなくなるので残念

2024-10-10
用途: 暗所や手元の暗い作業時
製造業

小さいので細かいところにも入れることができ便利
バッテリーの持ちは大きさからして短時間ですが問題ないです

対象商品 : 63170767
2024-05-30
用途: 夜間の集配作業
ときわや卸売・小売業

明るさは十分あり問題なし、昼間に車内で充電でき夜の作業中持つのでたすかります、
他の車にも常備することにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする