曜日別特売

アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用)

アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) - avail(アベル)

配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。
除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。

用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150内容量1ケース(1ロール)
関連資料:(0.63MB)取扱説明書:(1.14MB)
注意
※1)グローブバッグは温度が50度を超える配管上で使用しないでください。
※2)本製品の特定用途への適合性は、ご利用者の皆様に判断していただいております。
※3)本製品の特定用途への適合性を判断いただく際に、用途、適用に関する規則、法律、政府の規制等に従う必要性があります。
※4)本製品をどのように使用されるかはメーカーの関知するところではありません。
※5)メーカーは特定用途への適合性、市場性をはじめ、いかなる事への保証を負いません。
※6)メーカーは第三者による本製品の利用に起因するいかなる責任も負いません。
※7)規則や規制は随時変更される可能性があります。除去作業を開始する前に、全ての規制をご自身で確認するようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース質量(kg)
作業範囲
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63159646J2632-1015106cm~27m20/ロール
181,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63159655J2632-1415122cm~22m15/ロール
161,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63159664J2632-1814137cm~16m10/ロール
182,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63159680J2632-3010152cm~9m5/ロール
147,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする