YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
耳かけ集音器
左右両耳対応
マイク:無指向性
集音可能範囲:3m~5m
付属品
イヤホンキャップ(S/M/L)
巾着袋
材質
本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン
色
ブラウン
本体質量(g)
約6.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×10×15
コード長さ(mm)
約40
電池寿命(時間)
約35 (音量により異なる)
使用電池
LR44(AG13)ボタン電池×1個 (別売)
インピーダンス(Ω)
150Ω
音量(dB)
120(最大出力)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63170715
SLV003BR
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません