曜日別特売

集音器プレミアム耳かけタイプ

集音器プレミアム耳かけタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

左右両耳対応
マイク:無指向性
集音可能範囲:3m~5m

付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンブラック×シルバー本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×30電池寿命(時間)約16 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63170724SLV002BK
オープン
980
1,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 視聴に
その他業種

1年ぐらい前、もっと高かったがカッコよさで他で購入しました。
今も持っていますが使っていません。
聞こえも悪く、電池の消費も早く、
電池2個使用している事が、わかりません。
980円!ほんと安いですから買ってみるのも面白いかもしれません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする