曜日別特売

Grandir GR-206N ノーパンク

Grandir GR-206N ノーパンク - GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンク - GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンク - GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンク - GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンク - GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンク - GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンク - GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンク - GRANDIR
(1件のレビュー)

Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。
フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。
街乗りでも便利な泥よけつき。

幅(mm)560【折り畳み時】560質量(kg)約17.5高さ(mm)870-970【折り畳み時】820径(Φmm)【シートポスト】25.3奥行(mm)1470【折り畳み時】820材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ適応身長(cm)145~サドルの高さ(mm)700-880フレーム(mm)345変速段数外装6段変速内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315961967023ブラック
64,545
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6315962867024ホワイト
64,545
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6315963767025グリーン
64,545
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63159628
2024-07-17
用途: 現場間の移動
有限会社精信総業

組立ての際、付属の工具のみでは行き届かないところが出るかも知れません。①ハンドルの取付けの際、前ブレーキワイヤーがフレームの内側になっていたのでワイヤーを外し、取り回しを変えました。②前ブレーキ調整の際。などありましたが、製品的には実用性は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする