曜日別特売

Grandir GR-16 折りたたみ自転車

Grandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIRGrandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIRGrandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIRGrandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIRGrandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIRGrandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIRGrandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIRGrandir GR-16 折りたたみ自転車 - GRANDIR

Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。
小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。
街乗りでも便利な泥よけつき。

質量(kg)約13径(Φmm)【シートポスト】25.3材質(フレーム)スチール本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600タイヤサイズ16インチ適応身長(cm)145~サドルの高さ(mm)620-820フレーム(mm)255変速段数なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315958567026ブラック
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6315959467027クリーム
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6315961067028グリーン
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする