日本伝統垢すり泡タオル

日本伝統垢すり泡タオル - タツネ日本伝統垢すり泡タオル - タツネ日本伝統垢すり泡タオル - タツネ日本伝統垢すり泡タオル - タツネ日本伝統垢すり泡タオル - タツネ日本伝統垢すり泡タオル - タツネ
(1件のレビュー)

日本伝統の絣柄を模したボディタオルです。
かための肌触りのマッサージ効果が、お肌の汚れを落とし、皮膚の新陳代謝を促進します。
少量の石鹸でもよく泡立ち、すすぎも簡単です。

材質ナイロン100%区分新品質量(g)約34種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3内容量1枚
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63170180BF-501(紺)ブルー
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
63170189BF-501(朱)レッド
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
63170198BF-501(黄)イエロー
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63170180
2025-05-28
用途: 体を清潔にする為
その他業種

長年使っていた垢すりタオルが使用困難になり、
御社様の泡タオルが目に止まり購入しました。
届いて使って見たら泡立ちは凄く良く大変満足いく
商品です。日本製なので信頼できますし、
本当に良い商品にめぐり逢いました有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする