ハローキティボディタオル

ハローキティボディタオル - タツネハローキティボディタオル - タツネ

大人気のサンリオキャラクターシリーズ。
世代問わず愛されるキティちゃんが全面にデザインされています。
ふんわりとした生地で、小柄な女性やこどもでも使いやすいよう、
サイズはやや小さめの80cmにしてあります。

材質ナイロン100%ホワイト・レッド区分新品質量(g)約25種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×80×0.3内容量1枚
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63170277409532
オープン
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする