プレミアムボディウオッシュタオル

プレミアムボディウオッシュタオル タツネ プレミアムボディウオッシュタオル タツネ プレミアムボディウオッシュタオル タツネ プレミアムボディウオッシュタオル タツネ プレミアムボディウオッシュタオル タツネ プレミアムボディウオッシュタオル タツネ プレミアムボディウオッシュタオル タツネ プレミアムボディウオッシュタオル タツネ

少量のボディーソープや石鹸でもよく泡立ち、お肌の汚れをすっきり落とします。
泡立ちの良い極細繊維66ナイロン+厚織製法により、ホイップクリームの様な泡立ちが得られます。
また、すすぎが簡単で、乾きも早く衛生的です。

材質ナイロン100% 区分新品 質量(g)約40 種類ボディタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×100×0.3 内容量1枚
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BL-EP004 63170225
BL-EP004 63170225
63170225 BL-EP004 ブルー
オープン
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
BL-EP004 63170234
BL-EP004 63170234
63170234 BL-EP004 オレンジ
オープン
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
BL-EP004 63170250
BL-EP004 63170250
63170250 BL-EP004 ピンク
オープン
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
BL-EP005 63170259
BL-EP005 63170259
63170259 BL-EP005 ホワイト
オープン
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BL-EP005 63170268
BL-EP005 63170268
63170268 BL-EP005 グリーン
オープン
699
769 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする