タツネ
絹の美泡
片面をシルク、もう片面をナイロンでリバーシブルに織り上げた美容タオルです。
ナイロン面がつくり出す、ふわふわの泡に絹の美容成分セリシンが溶け出し、
お肌を贅沢に洗い上げます。
材質
シルク50%、ナイロン50%
区分
新品
質量(g)
約42
種類
ボディタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×100×0.3
内容量
1枚
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63170146
BL-900
ホワイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63170155
BL-900
ブルー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63170164
BL-900
ピンク
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください