曜日別特売

炭の力ボディタオル

炭の力ボディタオル - タツネ炭の力ボディタオル - タツネ

足洗い専用タオルです。
硬めタイプの生地による心地よいスクラブ効果で足をスッキリ洗い上げます。
また、タオルを構成する繊維には紀州備長炭練り込み糸を配合。
備長炭は多孔質なため、優れた消臭効果があることで知られています。

材質ナイロン 約60%、ポリエステル 約35%、綿レーヨン 約5%グレー区分新品質量(g)約15種類ボディタオル for Foot寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×60×0.3内容量1枚
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63170286BL-EP006
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする