日繊商工
トワル
パイルは無撚糸100%でやわらかく優しい肌触りに仕立て上げました。
素材にはオーガニックコットンを用いています。
ヘム部分(短い縁部分)には立体感のある刺繍を施した花柄がアクセントとなっています。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質
綿100%(オーガニックコットン・無撚糸使用)
区分
新品
質量(g)
約184
種類
フェイスタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×80×0.4
内容量
1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63169848
AG1011
グレー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169857
AG1011
ピンク
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169866
AG1011
イエロー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください