曜日別特売

ココチエナ2

ココチエナ2 - 日繊商工ココチエナ2 - 日繊商工ココチエナ2 - 日繊商工ココチエナ2 - 日繊商工ココチエナ2 - 日繊商工ココチエナ2 - 日繊商工ココチエナ2 - 日繊商工ココチエナ2 - 日繊商工

独自の製法(スイッチパイル)で生産されていて、スイッチパイルで作られた商品は、
洗ってもパイルがへたりにくく、膨らみのある風合いを持続させます。
また、ヨコ糸にマイクロファイバーを使用して、吸水力を向上させてます。
"洗うほどに膨らむタオル"をテーマに開発された商品です。

用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質綿93%・ポリエステル7%(パイル綿100%)区分新品内容量1枚
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63170049CE4021ブルー約51ウォッシュタオル34×35×0.4
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
63170076CE4021グリーン約51ウォッシュタオル34×35×0.4
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
63170085CE4021グレー約51ウォッシュタオル34×35×0.4
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
63170094CE4021アイボリー約51ウォッシュタオル34×35×0.4
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
63170110CE4021ネイビー約51ウォッシュタオル34×35×0.4
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
63170128CE4021ピンク約51ウォッシュタオル34×35×0.4
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
63170137CE4021バイオレット約51ウォッシュタオル34×35×0.4
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
63170408CE18021ブルー約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170417CE18021ブラウン約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170426CE18021ダークグリーン約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170435CE18021グリーン約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170444CE18021グレー約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170460CE18021アイボリー約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170469CE18021ネイビー約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170478CE18021オレンジ約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170487CE18021ピンク約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170496CE18021バイオレット約305バスタオル60×120×0.4
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170505CE10021ブルー約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170514CE10021ブラウン約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170530CE10021ダークグリーン約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170539CE10021グリーン約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170548CE10021グレー約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170557CE10021アイボリー約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170566CE10021ネイビー約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170575CE10021オレンジ約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170584CE10021ピンク約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170600CE10021バイオレット約174スリムバスタオル34×120×0.4
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170609CE7021ブルー約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170618CE7021ブラウン約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170627CE7021ダークグリーン約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170636CE7021グリーン約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170645CE7021グレー約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170654CE7021アイボリー約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170670CE7021ネイビー約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170679CE7021オレンジ約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170688CE7021ピンク約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170697CE7021バイオレット約117フェイスタオル34×80×0.4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170058CE4021ブラウン約51ウォッシュタオル34×35×0.4
取扱い終了
返品不可
63170067CE4021ダークグリーン約51ウォッシュタオル34×35×0.4
取扱い終了
返品不可
63170119CE4021オレンジ約51ウォッシュタオル34×35×0.4
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする