日繊商工
天使のガーゼ
日本の大阪泉州ガーゼタオルの四重ガーゼ素材。
内側二層の横には無撚糸を使用しています。
綿の繊細さ、やさしさを極めたハンカチです。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・出産祝いや贈答用のギフトとして。
肌が敏感な方におススメです。
材質
綿100%、無撚糸使用、四重両面ガーゼ(大阪泉州ガーゼタオル)
区分
新品
質量(g)
約28
種類
タオルチーフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×33×0.4
内容量
1枚
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63170374
TE-501
ブルー
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63170399
TE-501
イエロー
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63170390
TE-501
ピンク
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。