日繊商工
洗濯脱水するだけですぐ乾くタオル
マイクロファイバーと中空糸をミックスする事で優れた吸水と速乾性を実現。
従来のフェイスタオルより約20cmほど長くサイズを調整、使い勝手も良くなりました。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質
綿63%、ポリエステル37%(パイル:綿100%)
区分
新品
質量(g)
約135
種類
ロングタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×100×0.4
内容量
1枚
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63169778
HB7003
ブルー
取扱い終了
返品不可
63169787
HB7003
ベージュ
取扱い終了
返品不可
63169796
HB7003
ブラウン
取扱い終了
返品不可
63169805
HB7003
グレー
取扱い終了
返品不可
63169814
HB7003
ネイビー
取扱い終了
返品不可
63169830
HB7003
ピンク
取扱い終了
返品不可
63169839
HB7003
イエロー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください