日繊商工
ハンガーバスタオル
着物の袷(あわせ)のようなボタン配置でタオルがポンチョに早変わり。
約220gと軽量で屋外への持ち運びも楽に行えます。
スナップボタンを合わせてハンガーに羽織る様に掛けられます。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ヘアドライ用の衣類濡れ防止に。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
・スポーツ観戦に。
材質
綿100%(甘撚り糸使用)
区分
新品
質量(g)
約220
種類
バスタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×120×0.4
内容量
1枚
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63169909
HN1301
ブルー
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169918
HN1301
ベージュ
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169927
HN1301
ブラウン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169936
HN1301
グリーン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169945
HN1301
ネイビー
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169954
HN1301
オレンジ
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169970
HN1301
ピンク
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63169979
HN1301
イエロー
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください