日繊商工
天使のガーゼ
日本の大阪泉州ガーゼタオルの四重ガーゼ素材。
内側二層の横には無撚糸を使用しています。
綿の繊細さ、やさしさを極めたバスタオルです。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・出産祝いや贈答用のギフトとして。
肌が敏感な方におススメです。
材質
綿100%、無撚糸使用、四重両面ガーゼ(大阪泉州ガーゼタオル)
区分
新品
質量(g)
約185
種類
バスタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×120×0.4
内容量
1枚
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63170304
TE-2501
ブルー
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170320
TE-2501
ピンク
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170329
TE-2501
ホワイト
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63170338
TE-2501
イエロー
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません