曜日別特売

日本製 ご祝儀袋(結婚祝い・出産祝い用)

日本製 ご祝儀袋(結婚祝い・出産祝い用) - 日繊商工

ハンカチで出来たご祝儀袋です。
ご祝儀袋としてご使用後はハンカチとしてもご使用頂けます。
セット内容:ハンカチ(約30×30cm)1枚、中袋1枚、短冊3枚(ご出産祝/御祝い/無地)、表書きと包み方の説明書、飾り1個

用途
・仲のいいひとに送る際に。
・出産のお祝い事に。
材質表/ガーゼ、裏/パイルホワイト(パンダ柄)区分新品質量(g)約31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×11.5×1.5内容量1枚
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63169769JG-8006
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする