Pioneer(パイオニア)
すみっコぐらしおめかしマスク ガーゼマスクお子様用
洗えてお肌にやさしいガーゼ素材!「すみっコぐらし」のプリントが可愛いデザインです。風邪予防・給食当番にと大活躍!マスクが苦手なお子様も楽しくご利用いただけます。
材質
本体:綿100% 耳かけゴム:ポリエステル・ポリウレタン
サイズ
子供用
入数(枚)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×90
対象
風邪予防・給食当番
ひもタイプ
耳掛け
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63184530
PISOM350
すみっコぐらし
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63184539
PISOM350
すみっコぐらし
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63184548
PISOM350
すみっコぐらし ねこ
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63184557
PISOM350
すみっコぐらし しろくま
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください