曜日別特売

チップ DPMT-PS

チップ DPMT-PS - タンガロイチップ DPMT-PS - タンガロイ
仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2.5●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.5●水平方向切刃長さ(mm):11.6厚さ(mm)3.97内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
最大送り(mm)
最小送り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63218157DPMT11T302-PS T92150.20.10.05
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218166DPMT11T302-PS T92250.20.10.05
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218175DPMT11T302-PS T62150.20.10.05
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218184DPMT11T302-PS AH62250.20.10.05
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218200DPMT11T302-PS AH80150.20.10.05
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218209DPMT11T302-PS NS95300.20.10.05
11,200
8,390
9,229(税込)
3日以内出荷
63218218DPMT11T304-PS T92150.40.20.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218227DPMT11T304-PS T92250.40.20.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218236DPMT11T304-PS T62150.40.20.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218245DPMT11T304-PS AH62250.40.20.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218254DPMT11T304-PS AH80150.40.20.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218270DPMT11T304-PS NS95300.40.20.08
11,200
8,390
9,229(税込)
3日以内出荷
63218279DPMT11T308-PS T92150.80.30.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218288DPMT11T308-PS T92250.80.30.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218297DPMT11T308-PS T62150.80.30.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218306DPMT11T308-PS AH62250.80.30.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218315DPMT11T308-PS AH80150.80.30.08
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
63218324DPMT11T308-PS NS95300.80.30.08
11,200
8,390
9,229(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする