タンガロイ
チップ VPGT-JP
厚さ(mm)
3.18
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.02
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
最大送り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63219058
VPGT110300FN-JP NS9530
0.05
0.03
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
63219067
VPGT110301FN-JP NS9530
0.1
0.05
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
63219076
VPGT110302FN-JP NS9530
0.2
0.1
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください