スリーアールソリューション
多機能精密ドライバー BEEHIVE
精密機器の修理・メンテナンスに重宝する94種、120個のビット、さらに6種類の修理ツールを取り揃えた多機能ドライバーセット。
様々な精密機器の修理・メンテナンスが可能です。
セット内容
本体、収納袋
材質
【ケース】ABS+PPR樹脂【ビット】クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
約160×77(展開時:約227×160×35)
質量(g)
約700
保証期間
ご購入日から6ヶ月
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63202757
3R-AMX004GY
グレー
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63202766
3R-AMX004BK
ブラック
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください