八幡ねじ
ステン蝶ナット Rタイプ 2種
(1件のレビュー)
蝶の羽のように加工したナットです。
手で締め付けが可能です。
ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。
材質
ステンレス
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
内容量
1セット(2個)
1セット(4個)
1個
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
羽根幅(mm)
ねじの呼び
接地面(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63190577
M3
1セット(4個)
9
17
M3
Φ6.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
63190586
M4
1セット(2個)
11
21
M4
Φ8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
63190595
M5
1セット(2個)
11
21
M5
Φ8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
63190604
M6
1セット(2個)
13
27
M6
Φ10
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
63190620
M8
1個
18
31
M8
Φ13
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
63190629
M10
1個
18
38
M10
Φ16
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
63190638
M12
1個
23
48
M12
Φ20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください