試験管ヒーター(リアクター)

試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ
170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます
最大25個の試験管を同時に加熱できます
対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm
最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵
加熱防止機能
警告とエラーメッセージ
作業を安全に行うための安全シールド付き
注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。

仕様温度安定性:±0.5℃ 付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他 材質ブロック:アルミニウム 寸法(mm)190×300×95 質量(kg)4.8 容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ 電源ACアダプター 精度±2℃ 設定温度(℃)105150170 使用環境温度(℃)5~50 操作方法時間指定有り(0~180分) 内容量1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63210098 HI 839800N
270,000
239,800
263,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする