スマートバネ棒外し No.46010

スマートバネ棒外し No.46010 - MKS(明工舎)スマートバネ棒外し No.46010 - MKS(明工舎)スマートバネ棒外し No.46010 - MKS(明工舎)スマートバネ棒外し No.46010 - MKS(明工舎)

通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。
全長:105mm
重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く)
Y字替先先端幅:1.2mm
I字替先先端径:0.8Φmm
カラー:ワインレッド
※ソフトケース付属

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6320351846010
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする