ウォッチホルダー丸型 No.19809

ウォッチホルダー丸型  No.19809 - MKS(明工舎)

外径:97.8mm、高さ:65.6mm
●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm
●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm
●重量:340g

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6320334419809
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする