キズミ1度半 No.15710

キズミ1度半  No.15710 - MKS(明工舎)キズミ1度半  No.15710 - MKS(明工舎)

倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632032471571030.61022.9738.4
オープン
899
989(税込)
当日出荷
632032561571030.61022.7638.3
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
632032651571031.11022.5538.4
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
632032741571030.71022.54.438.7
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
632032901571030.41022.53.838.5
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
632031251572038.71515.41238.3
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする