曜日別特売

クリスマス北欧ジップ付バッグ

クリスマス北欧ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマス北欧ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマス北欧ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)

北欧デザインのパッチワークが可愛い、クリスマス用のジップ付食品対応スタンド袋です。サイズごとにイラストが違うため、店頭を楽しく賑やかな雰囲気に飾りつつ、商品の取り違えも防ぎます。食品対応なのでパンやフルーツを入れるのにもオススメです。

仕様両面異デザイン ジップ付、食品対応 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]サイズXS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170(100)×220×70内容量1パック(30枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63205189XHK-ZXS
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする