HEADS(ヘッズ)
キャンディカラーサテンリボン
筆記体のメッセージが片面に入ったサテンリボンです。落ち着きのある綺麗なスモーキーブルーのリボンは、かわいい系ラッピングにもきれいめラッピングにも活躍します。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)
16
色
スモーキーブルー
長さ(m)
20
内容量
1パック(1巻)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63205749
CDY-STR3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください