曜日別特売

BKFレジバッグ

BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)BKFレジバッグ - HEADS(ヘッズ)

クリーム色のナチュラルなデザインでレジ袋です。他のレジ袋より横マチが広く作られているので大きなものも入れやすく、使い勝手の良い袋です。

仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206458BKF-L300L450300×450×230230
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63206467BKF-M270M400270×400×200200
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63206476BKF-S200S330200×330×120120
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする