HEADS(ヘッズ)
カフェオレレジバッグ
優しい色味のレジ袋です。SSから縦長サイズまであるので、小さな雑貨からフランスパンや一輪ブーケなど細長いものまで幅広いサイズの商品に対応します。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
200
サイズ
縦長
高さ(mm)
680
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×680×140
マチ(mm)
140
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63206485
CAF-B
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください