HEADS(ヘッズ)
CAFEレジバッグ
手描きの文字とゆるいイラストがかわいいレジ袋です。淡いグリーンは清潔感があり、さわやかな印象です。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63206494
CF-S
180
S
350
180×350×100
100
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63206519
CF-M
240
M
450
240×450×140
140
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください