曜日別特売

アップルレジバッグ

アップルレジバッグ - HEADS(ヘッズ)アップルレジバッグ - HEADS(ヘッズ)アップルレジバッグ - HEADS(ヘッズ)アップルレジバッグ - HEADS(ヘッズ)アップルレジバッグ - HEADS(ヘッズ)アップルレジバッグ - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

昔懐かしいような印象の、ぞうとリンゴをあしらったキュートなレジバッグです。お子様に人気のパン屋さんや洋菓子店さんにおすすめしたい商品です。

仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206510AP-S180S350180×350×100100
オープン
429
472(税込)
当日出荷
お客様組立品
63206528AP-M240M450240×450×140140
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63206510
2026-02-05
用途: りんご飴のお持ち帰り用に。
キッチンさとみん飲食業

りんご飴アップルパイ りんご入りチーズケーキ等
りんごの袋に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする