曜日別特売

カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30

カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)カフェオレサイドガゼットバッグバイオマス30 - HEADS(ヘッズ)

人気のカフェオレシリーズのマチの大きい小判抜き手提げ袋です。素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用しています。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、バーコードの印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

仕様両面同デザイン/バイオマス原料30%配合/バーコード付材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6320661630CAF-MGM300×470×180
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6320662530CAF-SGS230×360×160
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする