曜日別特売

ターンドルPEバッグ

ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)ターンドルPEバッグ - HEADS(ヘッズ)

焼き菓子などのお持ち帰りや、配布用にお渡しする袋にオススメのマチなし小判抜き手提げ袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。またエコを意識し、原料にはリサイクルポリを10%使用しています。
上品で甘いピンク色のデザインで、特に洋菓子店様におすすめの手提げ袋です。

材質
ポリエチレン(ソフト) リサイクルポリ原料10%配合
仕様両面異デザイン入数(枚)100内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206790TEN-5S200×250
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63206799TEN-6SS180×200
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする