曜日別特売

シェリーデイジーPPスタンドバッグ

シェリーデイジーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)シェリーデイジーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)シェリーデイジーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

ピンクのデイジーの花柄が上品で可愛い、シール付きスタンドバッグです。ホワイトデーや春のギフトにもぴったり。同デザインのスイーツパック(ガス袋)と一緒にお使いいただくのもオススメです。

仕様片面デザイン シール付(W45×H90mm) サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]幅(mm)140(90)ホワイト/S高さ(mm)180奥行(mm)50内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63207404DSY-OSB3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする