ハピネスハウスPPスタンドバッグ

ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ハピネスハウスPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

赤い屋根が目を引くおうちデザインのPP製スタンド袋です。
袋上部の星印にあわせて口を折ると三角屋根、1回折ると四角い屋根がかわいく仕上がります。じゃばら折りが不要なので、たくさん用意したい時にも簡単にギフトが完成。忙しい時に誰でも手早く簡単にラッピングが作れる便利でかわいいギフトバッグです。
底マチタイプで自立するので店頭にも並べやすく、サイズ違いで並べて使うのもおすすめです。

仕様両面異デザイン材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]幅(mm)160サイズM高さ(mm)210奥行(mm)70内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63207316HHO-OSB2
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする