HEADS(ヘッズ)
ドットPPスタンドバッグ
人気のドットデザインの底マチ付きスタンドバッグです。店頭で飾って販売する商品のパッケージとしても大活躍!透明度のあるバッグなので、焼菓子や雑貨のセットアップにピッタリ!
仕様
両面異デザイン
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
160
高さ(mm)
210
奥行(mm)
70
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63207429
PDT-OSB2
ピンク
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63207438
LDT-OSB2
ブルー
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください