曜日別特売

クリスマススノーマンPPスタンドバッグ

クリスマススノーマンPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマススノーマンPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマススノーマンPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)クリスマススノーマンPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

入れるだけですぐ完成するお手軽ギフト!人気のスノーマンデザインの底マチ付きスタンドバッグです。ブーツの赤い部分から中身がうっすら透けて見えます。焼菓子や雑貨のセットアップがしやすい2サイズ展開です。

仕様両面異デザイン(ブーツの赤色は半透明です)材質2層フィルム(OPP+CPP)内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63207377XS-OSB1200L27080
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63207386XS-OSB2160M21070
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする