HEADS(ヘッズ)
カフェオレスタンドバッグ
アレンジの保護と持ち帰りが一つになった手間いらずの便利なスタンドバッグです。使いやすいシンプルなデザインです。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
奥行(mm)
130
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63207359
CAF-OSBM
370(260)
M
370
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63207368
CAF-OSBS
345(240)
S
310
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください