グラットンベアPPスタンドバッグ

グラットンベアPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)グラットンベアPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)グラットンベアPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)グラットンベアPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)グラットンベアPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)グラットンベアPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

誰でも手早く簡単にラッピングが作れる便利でかわいいPP製ギフトバッグです。
袋端を1回折ると四角い屋根、袋上部の星印にあわせて折ると三角屋根がかわいく仕上がります。屋根の模様に合わせるとジャバラ折りもキレイに仕上がるのでラッピング初心者でも安心!繁忙期やたくさん用意したい時にも簡単に手早くギフトラッピングが完成します。
底マチタイプで自立するので店頭にも並べやすく、サイズ違いで並べて使うのもオススメ。人気のグラットンベアのかわいいデザインとお配り用のプチギフトにも活躍しそうなサイズ感もポイントです。

仕様両面異デザイン材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63207255GLB-OSB2160M21070
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り2点です
63207264GLB-OSB3130S18050
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする