曜日別特売

PPスタンドBAG/底板付

PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)PPスタンドBAG/底板付 - HEADS(ヘッズ)

専用底板が商品をしっかり支えるためセットアップしやすく、売り場を飾るセットアップギフト作りにおすすめ。ハンドル付きで手に取りやすく持ち運びもしやすいのもポイントです。
りんごなら2玉、ビールや清涼飲料水などの350ml缶なら3本がピッタリ入る使いやすいサイズ感、シンプルで上品なデザインで、フルーツや野菜、飲料品や雑貨など、様々な手土産用ギフトに活躍します。

仕様両面異デザイン 耐荷重:1.3kg材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]、底板:ダンボール幅(mm)330(220)高さ(mm)230奥行(mm)120寸法(幅W×高さH)(mm)底板:195×190内容量1パック(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ63207334CEG-OSB2
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ63233794WTB-OSB2
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ63233810WTG-OSB2
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする