曜日別特売

スカンジナビアフラワーPPスタンドバッグ

スカンジナビアフラワーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)スカンジナビアフラワーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)スカンジナビアフラワーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)スカンジナビアフラワーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)スカンジナビアフラワーPPスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

白とブルーがキレイなスカンジナビアデザインのスタンド袋です。北欧をイメージした花や鳥をモチーフにあしらったデザインは、カジュアルなギフトにおすすめ。夏・冬どちらのシーズンにもお使いいただけます。
セットのシールでお菓子を入れた袋の口を閉じることができるので安心!これひとつでギフトが完成します。

仕様両面異デザイン、シール付(45×130mm)、サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]幅(mm)170(100)高さ(mm)200奥行(mm)70内容量1パック(30枚)
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63207420SVF-OSB2
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする