クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス

クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)クリスマスナチュラルリースデコレーションボックス - HEADS(ヘッズ)

3号サイズのケーキにぴったりなデコレーションケーキボックスです。サイドに窓があるので、お渡しの際に中身を確認することができます。クリスマスリースのデザインでショーケース内のクリスマス感をより盛り上げます。

仕様両面異デザイン、天面保冷剤ポケット付、食品対応材質紙、PP(透明)レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×115内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63207560XNW-DE3
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする