LED投光器

LED投光器 - グリーンクロスLED投光器 - グリーンクロスLED投光器 - グリーンクロスLED投光器 - グリーンクロスLED投光器 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。

用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50W内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用前に必ず、化粧箱背面に記載されている『使用上の注意』に目を通してください。球寿命表示は設計寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。LEDにはバラツキがあるため同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6320991550W×5m5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6320992450W×10m10
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 機械のメンテナンス
渡辺資材販売有限会社

冬期は暗くなる時間が早く,明るくて作業性能が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする