サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)

サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。

用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高トルクの電動ドライバーを使用すると、ねじ切れを起こす場合があります。過度な力がかからないように注意して施工して下さい。
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び寸法
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632040083.8x251パック(210本)253.8mm
オープン
729
802(税込)
当日出荷
632040173.8x281パック(190本)283.8mm
オープン
729
802(税込)
当日出荷
632040263.8x321パック(170本)323.8mm
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
632040353.8x381パック(140本)383.8mm
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
632040443.8x451パック(120本)453.8mm
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
632040603.8x511パック(110本)513.8mm
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
632040694.2x651パック(75本)654.2mm
オープン
729
802(税込)
当日出荷
632040783.8x251箱(550本)253.8mm
オープン
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
632040873.8x281箱(500本)283.8mm
オープン
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
632040963.8x321箱(450本)323.8mm
オープン
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
632041053.8x381箱(380本)383.8mm
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
632041143.8x451箱(330本)453.8mm
オープン
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
632041303.8x511箱(300本)513.8mm
オープン
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
632041394.2x651箱(200本)654.2mm
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63204139
2026-01-30
用途: 黒板壁の施工
サービス業

打ち加減、質感もよい。
まれに曲がったものや短いものがある。特に問題はなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする