グリーンクロス
強力懐中電灯 QW-08
明るさ1500ルーメンを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途
夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。
明るさ(Lm)
1500
電球の種類
LED
色
黒
直径×長さL(Φmm×mm)
約53×150
バッテリー容量(mAh)
10000
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63209976
QW-08
1500
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません