曜日別特売

真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M - SMC

・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。
・水平保持力231N(パッド径Φ80)
・高温ワークに対応(200℃)
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向内容量1個
関連資料:カタログ(3.71MB)
注意
※アダプタ付
全72種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
メッシュフィルタ
接続ねじ形状
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63211227ZP3M-T63RFS-AG0263なしおねじG1/4
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211236ZP3M-T63RFS-BG0263なしめねじG1/4
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211245ZP3M-T63RFS-BG0363なしめねじG3/8
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211254ZP3M-T100RFS-AG02100なしおねじG1/4
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211270ZP3M-T100RFS-BG02100なしめねじG1/4
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211279ZP3M-T100RFS-BG03100なしめねじG3/8
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211288ZP3M-T80RFS-B14-MF80メッシュフィルタ付めねじM14 x 1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211297ZP3M-T40RFS-B14-MF40メッシュフィルタ付めねじM14 x 1.0
7,700
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211306ZP3M-T32RFS-B1432なしめねじM14 x 1.0
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211315ZP3M-T80RFS-S32-MF80メッシュフィルタ付角アダプタ□31.8
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211324ZP3M-T40RFS-S32-MF40メッシュフィルタ付角アダプタ□31.8
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211340ZP3M-T40RFS-A1040なしおねじM10 x 1.0
6,930
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211349ZP3M-T50RFS-B1450なしめねじM14 x 1.0
6,930
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211358ZP3M-T100RFS-A16100なしおねじM16 x 1.5
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211367ZP3M-T80RFS-AG02-MF80メッシュフィルタ付おねじG1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211376ZP3M-T80RFS-BG02-MF80メッシュフィルタ付めねじG1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211385ZP3M-T80RFS-BG03-MF80メッシュフィルタ付めねじG3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211394ZP3M-T32RFS-S3232なし角アダプタ□31.8
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211410ZP3M-T63RFS-A1663なしおねじM16 x 1.5
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211419ZP3M-T40RFS-AG02-MF40メッシュフィルタ付おねじG1/4
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211428ZP3M-T40RFS-BG02-MF40メッシュフィルタ付めねじG1/4
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211437ZP3M-T40RFS-BG03-MF40メッシュフィルタ付めねじG3/8
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211446ZP3M-T50RFS-S3250なし角アダプタ□31.8
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211455ZP3M-T100RFS-B14-MF100メッシュフィルタ付めねじM14 x 1.0
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211464ZP3M-T32RFS-AG0232なしおねじG1/4
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211480ZP3M-T32RFS-BG0232なしめねじG1/4
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211489ZP3M-T32RFS-BG0332なしめねじG3/8
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211498ZP3M-T63RFS-B14-MF63メッシュフィルタ付めねじM14 x 1.0
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211507ZP3M-T50RFS-AG0250なしおねじG1/4
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211516ZP3M-T50RFS-BG0250なしめねじG1/4
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211525ZP3M-T50RFS-BG0350なしめねじG3/8
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211534ZP3M-T100RFS-S32-MF100メッシュフィルタ付角アダプタ□31.8
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211550ZP3M-T32RFS-B14-MF32メッシュフィルタ付めねじM14 x 1.0
7,480
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211559ZP3M-T63RFS-S32-MF63メッシュフィルタ付角アダプタ□31.8
9,080
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211568ZP3M-T80RFS-A16-MF80メッシュフィルタ付おねじM16 x 1.5
9,080
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211577ZP3M-T40RFS-A10-MF40メッシュフィルタ付おねじM10 x 1.0
7,870
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211586ZP3M-T50RFS-B14-MF50メッシュフィルタ付めねじM14 x 1.0
7,870
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211595ZP3M-T80RFS-B1480なしめねじM14 x 1.0
7,870
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211604ZP3M-T32RFS-S32-MF32メッシュフィルタ付角アダプタ□31.8
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211620ZP3M-T63RFS-AG02-MF63メッシュフィルタ付おねじG1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211629ZP3M-T63RFS-BG02-MF63メッシュフィルタ付めねじG1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211638ZP3M-T63RFS-BG03-MF63メッシュフィルタ付めねじG3/8
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211647ZP3M-T100RFS-AG02-MF100メッシュフィルタ付おねじG1/4
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211656ZP3M-T100RFS-BG02-MF100メッシュフィルタ付めねじG1/4
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211665ZP3M-T100RFS-BG03-MF100メッシュフィルタ付めねじG3/8
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211674ZP3M-T32RFS-A1032なしおねじM10 x 1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211690ZP3M-T50RFS-S32-MF50メッシュフィルタ付角アダプタ□31.8
8,750
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211699ZP3M-T80RFS-S3280なし角アダプタ□31.8
8,750
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211708ZP3M-T50RFS-A1050なしおねじM10 x 1.0
7,100
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
63211717ZP3M-T32RFS-AG02-MF32メッシュフィルタ付おねじG1/4
7,540
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする