曜日別特売

真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M - SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M - SMC

・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。
・水平保持力231N(パッド径Φ80)
・高温ワークに対応(200℃)
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形内容量1個
関連資料:カタログ(3.71MB)
注意
※バッファ付
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
バッファストローク(mm)
メッシュフィルタ
真空取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63211945ZP3M-T80RFSJB108010なし
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63211954ZP3M-Y80RFSJB108010なし
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63211970ZP3M-T32RFSJB30-MF3230メッシュフィルタ付
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
63211979ZP3M-Y32RFSJB30-MF3230メッシュフィルタ付
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
63211988ZP3M-T100RFSJB30-MF10030メッシュフィルタ付
17,440
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
63211997ZP3M-Y100RFSJB30-MF10030メッシュフィルタ付
17,440
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212006ZP3M-T50RFSJB30-MF5030メッシュフィルタ付
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212015ZP3M-Y50RFSJB30-MF5030メッシュフィルタ付
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212024ZP3M-T63RFSJB30-MF6330メッシュフィルタ付
14,190
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212040ZP3M-Y63RFSJB30-MF6330メッシュフィルタ付
14,190
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212049ZP3M-T40RFSJB104010なし
11,330
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212058ZP3M-Y40RFSJB104010なし
11,330
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212067ZP3M-T32RFSJB50-MF3250メッシュフィルタ付
12,210
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212076ZP3M-Y32RFSJB50-MF3250メッシュフィルタ付
12,210
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212085ZP3M-T80RFSJB308030なし
13,810
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212094ZP3M-Y80RFSJB308030なし
13,810
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212110ZP3M-T100RFSJB50-MF10050メッシュフィルタ付
17,490
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212119ZP3M-Y100RFSJB50-MF10050メッシュフィルタ付
17,490
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212128ZP3M-T50RFSJB50-MF5050メッシュフィルタ付
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212137ZP3M-Y50RFSJB50-MF5050メッシュフィルタ付
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212146ZP3M-T63RFSJB50-MF6350メッシュフィルタ付
14,250
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212155ZP3M-Y63RFSJB50-MF6350メッシュフィルタ付
14,250
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212164ZP3M-T100RFSJB1010010なし
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212180ZP3M-Y100RFSJB1010010なし
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212189ZP3M-T63RFSJB106310なし
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212198ZP3M-Y63RFSJB106310なし
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212207ZP3M-T40RFSJB304030なし
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212216ZP3M-Y40RFSJB304030なし
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212225ZP3M-T80RFSJB508050なし
13,860
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212234ZP3M-Y80RFSJB508050なし
13,860
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212250ZP3M-T40RFSJB10-MF4010メッシュフィルタ付
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212259ZP3M-Y40RFSJB10-MF4010メッシュフィルタ付
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212268ZP3M-T32RFSJB103210なし
11,110
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212277ZP3M-Y32RFSJB103210なし
11,110
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212286ZP3M-T100RFSJB3010030なし
16,390
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212295ZP3M-Y100RFSJB3010030なし
16,390
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212304ZP3M-T40RFSJB504050なし
11,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212320ZP3M-Y40RFSJB504050なし
11,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212329ZP3M-T80RFSJB10-MF8010メッシュフィルタ付
14,740
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212338ZP3M-Y80RFSJB10-MF8010メッシュフィルタ付
14,740
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212347ZP3M-T63RFSJB306330なし
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212356ZP3M-Y63RFSJB306330なし
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212365ZP3M-T50RFSJB105010なし
11,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212374ZP3M-Y50RFSJB105010なし
11,500
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212390ZP3M-T40RFSJB30-MF4030メッシュフィルタ付
12,380
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212399ZP3M-Y40RFSJB30-MF4030メッシュフィルタ付
12,380
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212408ZP3M-T32RFSJB303230なし
11,220
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212417ZP3M-Y32RFSJB303230なし
11,220
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212426ZP3M-T100RFSJB5010050なし
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
63212435ZP3M-Y100RFSJB5010050なし
16,450
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする