三菱マテリアル
ハイスロングストレートドリル
(1件のレビュー)
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途
鋼/鋳鉄/非鉄金属
材質
SKH51
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
内容量
1本
バスケットに入れる
748
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
溝長l(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63220099
LSD 8X450X800
800
450
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
63220108
LSD 12.6X400X600
600
400
12.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
63220117
LSD 12.7X400X600
600
400
12.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
63220126
LSD 12.8X400X600
600
400
12.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
63220135
LSD 12.9X400X600
600
400
12.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
63220144
LSD 5.1X250X400
400
250
5.1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220160
LSD 5.2X250X400
400
250
5.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220169
LSD 5.3X250X400
400
250
5.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220178
LSD 5.4X250X400
400
250
5.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220187
LSD 7.1X200X350
350
200
7.1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220196
LSD 7.2X200X350
350
200
7.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220205
LSD 7.3X200X350
350
200
7.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220214
LSD 7.4X200X350
350
200
7.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220230
LSD 8X200X350
350
200
8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
63220239
LSD 8.6X150X300
300
150
8.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220248
LSD 8.6X180X300
300
180
8.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220257
LSD 8.7X180X300
300
180
8.7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220266
LSD 8.8X180X300
300
180
8.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220275
LSD 8.9X180X300
300
180
8.9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63220284
LSD 9.5X400X600
600
400
9.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220300
LSD 10X400X600
600
400
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220309
LSD 11.1X300X500
500
300
11.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220318
LSD 11.2X300X500
500
300
11.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220327
LSD 11.3X300X500
500
300
11.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220336
LSD 11.4X300X500
500
300
11.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220345
LSD 12X300X500
500
300
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220354
LSD 12.6X250X400
400
250
12.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220370
LSD 12.7X250X400
400
250
12.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220379
LSD 12.8X200X400
400
200
12.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220388
LSD 12.8X250X400
400
250
12.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220397
LSD 12.9X250X400
400
250
12.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63220406
LSD 1X30X75
75
30
1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63220415
LSD 1.1X30X75
75
30
1.1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
63220424
LSD 1.2X30X75
75
30
1.2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
63220440
LSD 1.3X30X75
75
30
1.3
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
63220449
LSD 1.4X30X75
75
30
1.4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
63220458
LSD 1.5X30X75
75
30
1.5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
63220467
LSD 2X30X75
75
30
2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63220476
LSD 2X150X300
300
150
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63220485
LSD 8X400X600
600
400
8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
63220494
LSD 9.5X300X500
500
300
9.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
63220510
LSD 1.45X30X100
100
30
1.45
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
63220519
LSD 1.55X30X100
100
30
1.55
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
63220528
LSD 1.65X40X100
100
40
1.65
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
63220537
LSD 1.75X40X100
100
40
1.75
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
63220546
LSD 1.85X40X150
150
40
1.85
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
63220555
LSD 1.95X40X100
100
40
1.95
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
63220564
LSD 11.5X500X1000
1000
500
11.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
63220580
LSD 12X500X1000
1000
500
12
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
63220589
LSD 7.6X250X400
400
250
7.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ